Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Super Polymer Bleimine 2H


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Faber-Castell Super Polymer Bleimine 2H
Faber-Castell Super Polymer Bleimine 2H
Artikel-Nr.:
     1375-315021072
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,7 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 5 Härtegraden: HB, B, 2B, H und 2H
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
2H
Anzahl
12
Dicke
0.7 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,79*
2 Tage
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,87*
1 Tag
61
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,87*
10
pro Dose
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,00*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,78*
€ 0,93
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Dose
ab 2500000 Dosen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Dose
1 Dose enthält 12 Stück (ab € 0,03584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134751
ab € 2,12*
Zubehör
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Zubehör
Faber-Castell
137721
ab € 1,17*
Zubehör
Faber-Castell
131700
ab € 3,71*
Zubehör
Faber-Castell
120711
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
131287
ab € 5,42*
Zubehör
Faber-Castell
131211
ab € 5,91*
Zubehör
Faber-Castell
130700
ab € 3,11*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,24*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,22*
Zubehör
Faber-Castell
136700
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
135700
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.