Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120501 Bleimine B Schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Faber-Castell 120501 Bleimine B Schwarz
Faber-Castell 120501 Bleimine B Schwarz
Artikel-Nr.:
     690-509067
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120501
EAN/GTIN:
     4005401205012
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,5 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 7 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: B
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
B
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.5 mm
Menge pro Behälter
12 Stück(e)
Kompatibilität
Faber-Castell Perfect Pencil II, Perfect Pencil III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
724
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,70*
4 Tage
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,81*
10 Tage
57
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,81*
10
pro Dose
€ 4,16*
ab € 0,65*
€ 0,99*
3 Tage
99
12
pro Dose
€ 5,80*
ab € 0,87*
€ 1,34*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,70*
€ 0,83
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Dose
1 Dose enthält 12 Stück (ab € 0,03917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,71*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 2,37*
Zubehör
Faber-Castell
137551
ab € 1,55*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,38*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,06937*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 3,50*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 3,33*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 3,69*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 3,67*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 4,03*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 4,01*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 3,22*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.