Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120511 Bleimine H Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 120511 Bleimine H Schwarz
Faber-Castell 120511 Bleimine H Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1990278
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,5 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 7 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: H
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
H
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.5 mm
Menge pro Behälter
12 Stück(e)
Kompatibilität
Faber-Castell TK 9400
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,71*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 2,37*
Zubehör
Faber-Castell
137551
ab € 1,55*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,38*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,06977*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 3,57*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 3,33*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 3,69*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 3,67*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 4,03*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,98*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 3,22*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.