Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120512 Bleimine 2H Schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Faber-Castell 120512 Bleimine 2H Schwarz
Faber-Castell 120512 Bleimine 2H Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-315020972
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,5 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 7 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: 2H
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
2H
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.5 mm
Menge pro Behälter
12 Stück(e)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,74*
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,81*
2 Tage
94
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,81*
2 Tage
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,81*
10
pro Dose
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 0,99*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,74*
€ 0,88
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Dose
ab 2500000 Dosen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Dose
1 Dose enthält 12 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,12*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,06*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,84*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,91*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,18*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,16*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,57*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.