Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120702 Bleimine 2B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 120702 Bleimine 2B Schwarz
Faber-Castell 120702 Bleimine 2B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1990204
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,7 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 5 Härtegraden: HB, B, 2B, H und 2H
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
2B
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.7 mm
Kompatibilität
Faber-Castell Perfect Pencil II, Perfect Pencil III
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134751
ab € 2,12*
Zubehör
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Zubehör
Faber-Castell
137721
ab € 1,17*
Zubehör
Faber-Castell
131700
ab € 3,71*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,84*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,91*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,18*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.