Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-360 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-360 Tonerkartusche Original Schwarz
KYOCERA TK-360 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1973836
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02J20EUC
EAN/GTIN:
     5711045096570
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-4020DN
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
130 mm
Abmessungen (BxTxH)
267.8 x 94.2 x 84.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370AA000
ab € 97,01*
Ähnlich
Kyocera
1T02J00EU0
ab € 78,70*
Ähnlich
Kyocera
1T02J10EU0
ab € 74,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.