Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
JVC GY-HM70E Shoulder camcorder 12MP CMOS Full HD Schwarz Camcorder
Artikel-Nr.:
     752-714987
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GY-HM70E
EAN/GTIN:
     4975769414626
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
3000 g
Sucher
Sucherbildschirmgröße
0.24 Zoll
Batterie
Batteriespannung
7.2 V
Stillstehendes Bild
Unterstützte Bildformate
JPG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
12 MP
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/2.3 Zoll
Lieferumfang
Fernbedienung
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA,USB
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto
Blende
Kamera Verschlusszeit
0.00025 - 0.5 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Composite Video-Ausgang
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl Mini-HDMI Anschlüsse
1
Anzahl der mini-USB 2.0 Ports
1
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösungen
720 x 576,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD,H.264,MPEG4
Kamera
Camcorder Typ
Shoulder camcorder
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Speichersteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 80 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Display-Sichtverhältnis
16:9
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Linsensystem
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
200 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
3.76 - 37.6 mm
Kameralinse entspricht 35 mm
29.5 - 476 mm
Filtergröße
46 mm
Minimale Blendenzahl
1,2
Maximale Blendenzahl
2,8
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 817,43*
€ 829,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 853,20*
€ 864,93*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 868,41*
€ 880,19*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 890,65*
€ 902,48*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,02*
€ 986,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,43*
€ 972,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.