Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4142351 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 4142351 Ringmappe A4 Blau
Veloflex 4142351 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19624935
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
560 Blätter
Ringdurchmesser
60 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,61002*
€ 29,28592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,69002*
€ 27,00112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92004*
€ 26,08485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,13002*
€ 25,14472
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,05004*
€ 25,04955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,08002*
€ 20,32522
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,42*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.