Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NTS 1000-12V EuP 5.5x2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay NTS 1000-12V EuP 5.5x2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Goobay NTS 1000-12V EuP 5.5x2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19606483
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54780
EAN/GTIN:
     4040849547805
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
goobay steckernetzgerät
steckernetzgerät
Schaltnetzteil stabilisiert mit 12V Ausgangsspannung Eco-Friendly mit 1000 mA Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Energieeinsparung im "stand by" Betrieb 90% gegenüber konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 30% Energie ein. Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG EuP = Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte - geringes Gewicht - mit fest montiertem DC Stecker 5,5 x 2,5 x 10mm - mit Power-LED - attraktive Verkaufsverpackung - Box Maße: 75 x 43 x 32 mm - bis zu 12 Watt Eco-Friendly
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 12w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57290
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.