Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan TK-590M Magenta 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan TK-590M Magenta 1 Stück(e)
Pelikan TK-590M Magenta 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19536317
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4218209
EAN/GTIN:
     4018474218209
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Erstklassige Toner aus eigener Entwicklung und Produktion

tonermodulePelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.

Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker.

Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.

Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie.

Sie wollen Farbe?

Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Kyocera ECOSYS M6026cdn, M6026cidn, M6526cdn, M6526cidn, P6026cdn, FS-C2026MFP, C2026MFP+, C2126MFP, C2126MFP+, C2526MFP, C2626MFP, C5250DN
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
OEM-Code
TK-590M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.