Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53827 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 53827 Schwarz
TESA 53827 Schwarz
TESA 53827 Schwarz
TESA 53827 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19386450
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53827-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448230287
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Ein sehr hochwertiger moderner Tischabroller im kompaktem Design. Der Tischabroller weist einen Mix aus glänzender und matter Oberfläche aus und ist extra leicht. Durch das tesa® Stop Pad ist er standfest und der Film lässt sich gut abrollen.

- Neues Wellenmesser für sauberen Schnitt
- Für Rollen bis 33m:19mm
- Standfest durch tesa Stop Pad
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
15 mm
Sonstige Funktionen
Nachfüllbar
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 4,08* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55239-00000-01
ab € 5,78*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,28*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.