Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 7002003 Haushaltsbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 7002003 Haushaltsbatterie AA Alkali
M-Cab 7002003 Haushaltsbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1904771
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7002003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Mignon AA

Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen
Energieverbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte
etc.

- hohe Leistungsfähigkeit
- extrem hitze- und Kältebeständig
- lange Lebensdauer
- Lagerfähig bis zu 7 Jahren

Technologie Alkali
Bauform Mignon (AA)
Spannung 1,5 V
Länge 50,mm
Durchmesser 14,5 mm
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.