Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Veloflex 4167050 Ringmappe PVC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 4167050 Ringmappe PVC Blau
Veloflex 4167050 Ringmappe PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18577058
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4167050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Material
PVC
Produktfarbe
Blau
Format
A6
Maximale Kapazität
150 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht & Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4275
ab € 15,33*
Zubehör
Herma
4455
ab € 15,57*
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,07*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,19*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,10*
Zubehör
Herma
10010
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.