Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4142310 Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 4142310 Ringmappe A4 Gelb
Veloflex 4142310 Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18576895
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
560 Blätter
Ringdurchmesser
60 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,84334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,64002*
€ 29,32162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,94004*
€ 27,29865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,88002*
€ 26,03722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,04002*
€ 25,03762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06004*
€ 20,30145
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,44*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.