Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17592 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18568250
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17592
EAN/GTIN:
     4250234575928
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
380 mm
Höhe (min)
355 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.