Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinetic Battery CR123A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kinetic Battery CR123A
Kinetic Battery CR123A
Kinetic Battery CR123A
Kinetic Battery CR123A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18291368
Hersteller:
     Kinetic Battery
Herst.-Nr.:
     CR123A-1B
EAN/GTIN:
     4895028242824
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Lithium Photo Batterie CR123A / CR17350 3V 1200mAh

Kinetic Lithium Batterie Photo Powerpasst ideal für Digitalkameras
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Silber
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Produktfarbe
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
8248032
ab € 0,60*
Ähnlich
Energizer
619974
ab € 1,32*
Ähnlich
Energizer
634977
ab € 0,75*
Ähnlich
Energizer
611321
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
611322
ab € 0,59*
Ähnlich
Energizer
610377
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 0,222*
Ähnlich
Energizer
E300716803
ab € 12,08*
Ähnlich
Energizer
623949
ab € 1,37*
Ähnlich
Energizer
611323
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.