Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 18835 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18267767
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18835
EAN/GTIN:
     4250234588355
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
FT-665T Pro-Stativ für harten Dauereinsatz
Das walimex FT-665T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 185cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis ca. 12kg.
Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und wendbar. Somit lassen sich auch bodennahe Aufnahmen realisieren. Da die Beinwinkel individuell eingestellt werden können, sind Sie besonders flexibel. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Schaumstoffummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab.
Dieses Stativ gibt es in drei verschiedenen Größen. Diese finden Sie auch in unserem Sortiment.

walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger
Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität, Leichtigkeit und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex pro aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on Location, dieser Neiger wird jederzeit und überall gebraucht. Da er aus Aluminium gefertigt ist, ist er als mobiles Equipment besonders gefragt.
Der FT-6653H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet durch seinen Neige- und seitlichen Kippmechanismus die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in null Komma nichts von Quer- auf Hochformat umstellen können. Zwei große, für einen einfacheren Transport abschraubbare Schwenkarme ermöglichen eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand.
Der Neiger ist mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung ausgestattet. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1850 mm
Höhe (min)
380 mm
Gewicht
2270 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4", 3/8"
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.