Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Audio, Video & Foto
>
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Stative
>
Artikel
Hama Ball and Socket Head, 20mm Stativ Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1816890
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00005011
EAN/GTIN:
4007249050113
ermöglicht die perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Bodengewinde (B) 1/4" (6,4 mm)
Kameraschraube (A) 1/4" (6,4 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Abmessungen (BxTxH)
20 x 20 x 38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Stative
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,88*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama Dreibeinstativ Star 62, 160 - 3D
Hama
00004162
ab € 24,60*
Zubehör
Hama Ball and Socket Head, 30mm Stativ Schwarz
Hama
00005014
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt