Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII DH SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18010179
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     SY83CA
EAN/GTIN:
     8809298882136
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74.8 mm
Länge (mm)
75 mm
Gewicht
435 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.