Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Glossy 170g/m 24" Fotopapier Weiß Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Glossy 170g/m 24" Fotopapier Weiß Glanz
Canon Glossy 170g/m 24" Fotopapier Weiß Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17847129
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6058B002
EAN/GTIN:
     8714574575155
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Dieses hochwertige Glossy Tintenstrahl-Fotopapier besitzt eine Spezialbeschichtung für überzeugende, natürlich wirkende Farbprints von Grafiken, Präsentationen und Fotos. Das Papier ist praktisch sofort oberflächentrocken, wischfest und bietet gute Farbdichte und exzellente Bildschärfe. Es ist kompatibel zu vielen digitalen Drucksystemen sowohl auf Farbstoff- als auch Pigmentbasis und eignet sich hervorragend für den täglichen Vielzweck-Einsatz. Das Tragen von Baumwollhandschuhen wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
30 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
170 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
172 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Zertifizierung
PEFC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.