Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Matt Coated 180g/m 36"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Matt Coated 180g/m 36"
Canon Matt Coated 180g/m 36"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17847107
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7215A001
EAN/GTIN:
     8714574902876
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
180 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Maximale Rollenlänge
30 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.