| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-17839851 Herst.-Nr.: 189571105 EAN/GTIN: 8713878002077 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 75 % | | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 75 % | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Druckmediengewicht | 130 g/m² | | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit | 2 Jahr(e) | | Maximale Rollenlänge | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier 914 x 30m 130g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß |
| | |
| |