Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Walimex Bi-Color 209 LED Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17830817
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17770
EAN/GTIN:
     4250234577700
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Die Walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color pro ist für Videoaufnahmen ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge. Besonders bei Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich bewährt sich die VLeuchte. Die Farbtemperatur der LED kann stufenlos von 3100 bis 6400° K geregelt werden, sie ist also an verschiedenste Farbtemperaturen anpassbar, z.B. Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren oder Tageslicht. Auch die Lichtleistung ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Lichtleistung von 150 Lux (bei kalter Farbtemperatur) und 100 Lux (bei warmer Farbtemperatur). Im Lieferumfang ist eine Diffusorscheibe enthalten, die für eine weichere Lichtcharakteristik sorgt und somit für den Porträt- und Reportagebereich gut geeignet ist. Die Diffusorscheibe wird mit Magneten angebracht, was eine schnelle Montage/Demontage ermöglicht. Da so keine Bauteile abgenutzt werden, erhöht sich die Lebensdauer der LED Leuchte und Diffusorscheibe erheblich. Die LED wird über ein 1/4 Zoll Gewinde montiert. Zusätzlich steht ein Kugelkopf mit Zubehörschuh zur Verfügung, mit dem Sie die LED Leuchte neigen können und so die Lichtrichtung noch genauer bestimmen können. Die LED Leuchte mit ihrem hochwertigen Kunststoffgehäuse ist passend für den mobilen Einsatz, da sie leichtgewichtig ist. Sie kann mit einem Akku oder direkt mit dem Netzkabel betrieben werden. Dies ist gerade bei längeren Aufnahmesituationen ideal - auch bei leerem Akku oder vergessenem Ladegerät ist das Gerät nutzbar. Zum Aufladen des Akkus liegt ein Ladegerät bei Auch ein Kfz-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie den Akku über den Zigarettenanzünder im Auto laden können. Zum Schutz des Equipments ist eine gepolsterte Tragetasche inklusive. - flimmerfrei. - für Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich. - Lichtleistung stufenlos regelbar, maximal 150 Lux (kalt) und 100 Lux (warm). - Farbtemperatur stufenlos von 3100 bis 6400° K regelbar. - mit Diffusorscheibe, Montage über Magnet. - mit 1/4 Zoll Gewinde. - neigbar dank optionalem Kugelkopf. - hochwertiges Kunststoffgehäuse. - mit Akku, Akkuladegerät und Ladekabel für Zigarettenanzünder. - auch ohne Akku mittels Netzkabel nutzbar. - inkl. gepolsterter Tragetasche.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
245 g
Abmessungen (BxTxH)
155 x 35 x 105 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Farbtemperatur
6400 K
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.