Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony Ultimate Verkabelt Drucktasten Schwarz Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Harmony Ultimate Verkabelt Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Logitech Harmony Ultimate Verkabelt Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17642184
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000203
EAN/GTIN:
     5099206041134
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung logitech
universal-fernbedienungen
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LED
Zertifikate
Energy Star-zertifiziert
Ja
Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Design
Schnittstelle
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
Spielekonsole, Smartphone
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
283 mm
Verpackungstiefe
277 mm
Verpackungshöhe
4000 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
710 g
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
256 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logitech
915-000235
ab € 31,09*
Ähnlich
Logitech
915-000229
ab € 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.