Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 2048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A 2048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Olympia A 2048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Olympia A 2048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Olympia A 2048 Kaltlaminierer 680 mm/min Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17376419
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3011
EAN/GTIN:
     4030152030118
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A4, mit 4 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit, Laminieren ohne Träger Bedienung über Sensortasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kaltlaminierer
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
680 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.8 mm
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
250 µm
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Sensor
Anzeigelicht
Ja
Touch-Steuerung
Ja
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
3520 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,00*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,89*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,23*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.