Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Power Performance P3 24/6 1000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz Power Performance P3 24/6 1000 Heftklammern
Leitz Power Performance P3 24/6 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     1682-124220400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55700000
EAN/GTIN:
     4050505005693
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
24/6 Heftklammern aus hartem Stahl. Verwendung mit einem Leitz Heftgerät für eine optimale Heftleistung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 68 x 35 mm
Merkmale
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
24/6
Material
Stahl
Kompatibilität
Leitz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
206
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,64*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
9 Tage
499
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,71*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1 Tag
7604
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,39*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,30*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,23*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,09*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.