Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO CarbOthello Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
STABILO CarbOthello Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469893
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1460-6
EAN/GTIN:
     4006381279659
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
4.4 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Paketgewicht
717 g
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Radiergummi enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.