Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Rot
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469190
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Das farbige Officepapier für höchste Ansprüche von Deutschlands Nr. 1 für Trophée-Papiere
Hochwertiges farbiges Spitzenpapier für erstklassige Ergebnisse und problemlosen Lauf auf allen modernen Systemen (Copy, Laser, Inkjet). Verschafft Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeitswert. Zum Beispiel beim Einsatz in Faxgeräten: Alle Originalfaxe sind auf den ersten Blick erkennbar. In 23 Pastell-, 14 Intensiv- und 4 Neonfarben verfügbar. Farbidentische Nachlieferung garantiert. Selbstverständlich müssen Sie bei mehr Farbe im Büro nicht auf Umweltvorteile verzichten, denn Tropée Color ist FSC®-Mix-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0266* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,67*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,66*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,58*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,89*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,57*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 5,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,40*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.