Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Vision Dual 2200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Vision Dual 2200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
Riello Vision Dual 2200 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16294665
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     VSD 2200
EAN/GTIN:
     8023251004483
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
28000 g
Paketgewicht
33000 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1980 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
300 J
Leistungsfaktor
0,98
Crest-Faktor
2.5:1
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
600 x 760 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,70*
€ 898,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,47*
€ 887,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,38*
€ 872,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,59*
€ 840,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.