Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-241052 Herst.-Nr.: 625996 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wenn Sie Zeit und Geld zu erhalten, Hochleistungs-Akku zu schonen, wann und wo Sie sie brauchen mit der innovativen Energizer Recharge Bereich. Hier finden Sie Ladegeräte, die kostenlos in bis zu 15 Minuten und Batterien bieten bis zu 4-fache Leistung eines Alkali-Batterie in Digitalkameras. Werfen Sie einen Blick in die Welt der Energizer Recharge, mehr über die Technologie, die versuchen, die Funktionen auf den neuesten Ladegeräten, die Produkte finden, die Ihnen passen am besten. Plus können Sie einen großen Gadget gewinnen in unserem aktuellen Wettbewerb. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 10.5 x 10.5 x 44.5 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Akku-/Batteriekapazität | 850 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 12 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa nimh akku 700mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,69* | € 3,45* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,75* | € 3,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,75* | € 3,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,91* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,345* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|