Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metapace K-3
Metapace K-3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16048537
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-K3S
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Robust flip top box for particularly space saving use
  • 8 coin, 7 note, 1 cheque compartment
  • Combines high performance with absolutely small size (only 46x10x17 cm)
  • Elegant steel housing in black with stainless steel cover\n\nIf lack of space or high throughput is an issue at your point-of-sale, the Metapace K-3 flip-lid cash box is the right choice. Bank notes are sorted in vertical compartments resulting in very small external dimensions (46x10x17 cm, WxHxD). Fast and ergonomic work is guaranteed by a lid that opens upwards. Its extremely robust lid mechanism successfully passed tests with over two million open/close processes without any material fatigue, making this cash box the perfect choice for demanding and overloaded checkouts with long periods of use.\n\nThe K-3 features seven bank note and eight coin compartments, as well as a cheque compartment that can be filled externally with receipts. Both coin and bank note inserts can be removed separately from the box. The K-3 is connected directly to the POS printer using the Epson standard connection.\n\nThe flip-lid box features a 3-position lock that makes it possible to open the box manually, configure it for automatic operation through the POS printer, or lock it completely. To control the checkout process, the cash register drawer is equipped with a microswitch that informs the POS software of the current status of the drawer. The scope of delivery includes a lockable lid for additional security when switching cashiers
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metapace
META-k3lid
ab € 20,18*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3
ab € 8,94*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-01
ab € 8,93*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-02
ab € 23,52*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-05
ab € 6,91*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-06
ab € 19,48*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-07
ab € 19,45*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-08
ab € 8,90*
Zubehör
Metapace
6B8C
ab € 19,26*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-04
ab € 6,94*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-09
ab € 8,92*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-10
ab € 23,56*
Zubehör
Jarltech
JO-8005001-00
ab € 42,41*
Zubehör
Jarltech
JO-8005002-01
ab € 44,07*
Zubehör
Metapace
LK-CD-K3-03
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.