Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon KP-108IN Fotopapier Rot, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon KP-108IN Fotopapier Rot, Weiß
Canon KP-108IN Fotopapier Rot, Weiß
Canon KP-108IN Fotopapier Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1604652
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3115B001
EAN/GTIN:
     4960999616889
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dank der intelligenten Technologien und dem benutzerfreundlichen Design von Canon können Sie mit SELPHY Ihre Bilder problemlos teilen. Mit einem SELPHY Compact Photo Printer können Sie in Sekundenschnelle wunderschöne, langlebige Drucke von Fotos anfertigen, die mit verschiedenen Geräten aufgenommen wurden. Experimentieren Sie mit kreativen Effekten, zahlreichen Layouts und mehreren Druckformaten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
152.4 mm
Merkmale
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Produktfarbe
Rot, Weiß
Blätter pro Packung
108 Blätter
Kompatible Produkte
Canon SELPHY Compact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0011C012AA
ab € 98,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.