Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Husky Singlepack Yellow T0964


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Husky Singlepack Yellow T0964
Epson Husky Singlepack Yellow T0964
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1601794
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T09644010
EAN/GTIN:
     3610170008965
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die neue Epson UltraChrome K3™ Vivid Magenta Technologie erweitert nochmals den ohnehin schon großen Farbraum der UltraChrome K3 Tinte. Bei den beiden Magenta-Tinten kommen High-Density Pigmenttinten zum Einsatz. Diese neue Tintentechnologie erlaubt deutlich gesättigtere Farben, besonders in den Bereichen Magenta und Blau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Fotogelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R2880 + X-Rite i1 Display - Epson Stylus Photo R2880</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
11.4 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T09644010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T09624010
ab € 9,48*
Ähnlich
Epson
C13T09674010
ab € 9,49*
Ähnlich
Epson
C13T09654010
ab € 9,49*
Ähnlich
Epson
C13T09694010
ab € 9,47*
Ähnlich
Epson
C13T09684010
ab € 9,50*
Ähnlich
Epson
C13T09614010
ab € 9,48*
Ähnlich
Epson
C13T09664010
ab € 9,50*
Ähnlich
Epson
C13T09634010
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.