Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT TSTAK III Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT TSTAK III Schwarz, Gelb
DeWALT TSTAK III Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15950359
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST1-70705
EAN/GTIN:
     3253561707056
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • Flexible Plattform, beliebig kombinierbar - 6 Inset-Boxen für Kleinteile und Zubehör (2 große und 2 kleine Boxen) - Leichtgängige Schublade durch kugelgelagerte Schienen - Boxen sind aufeinander stapelbar und verriegelbar - Komfort-Handgriff aus Bi-Material - Kapazität: 9,5 Liter Volumen Material: Polypropylen, strukturiert 3,0 mm starke Wände - Robustes und innovatives Design
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
314 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 150,89*
Zubehör
DeWalt
DEW182732
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.