Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energizer 627916 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Energizer 627916 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Energizer 627916 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Energizer 627916 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1587020
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     627916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
If you want to save money and time get high performance battery power where and when you need it with the innovative Energizer Recharge range. You’ll find chargers that can charge in up to 15 minutes and batteries that offer up to 4 times the performance of an alkaline battery in digital cameras.

Take a look around the world of Energizer Recharge, learn about the technology, try out the features on all the latest chargers to find the products that suit you best. Plus you could win a great gadget in our latest competition.
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Universal
Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AA
Produktfarbe
Silber
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
28 g
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku 2000mah, aa akku, energizer aa akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 96 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,72*
€ 9,19
pro Blister
ab 12 Blistern
€ 6,47*
€ 7,70
pro Blister
ab 48 Blistern
€ 5,78*
€ 6,88
pro Blister
ab 96 Blistern
€ 5,65*
€ 6,72
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.