Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-125XLRBWBP Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-125XLRBWBP Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-125XLRBWBP Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15767372
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-125XLRBWBP
EAN/GTIN:
     5014047563348
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Qualität an oberster Stelle
Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen, die auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke garantiert.

Warum Sie sich für Original Brother Verbrauchsmaterial entscheiden sollten
Sagen Sie NEIN zu Fälschungen Wie in jeder anderen Industrie, in der Qualität von zentraler Bedeutung ist, werden auch Druckerpatronen und Tonerkartuschen ins Visier von Fälschern genommen. Mit den Brother Sicherheitsstandards können Sie Fälschungen erkennen und Fehlkäufe vermeiden.

Jeder Druck qualitativ hochwertig
Original Brother Tinten und Toner werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier.

Langlebigkeit
Original Brother Tinten und Papiere sind speziell aufeinander abgestimmt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Daher garantieren wir auf Fotoausdrucke in dieser Kombination eine Lichtechtheit gegen Verblassen von bis zu 100 Jahren.

Scharfer und klarer Bilddruck
Schmalere Tröpfchengrößen helfen, Ihre Bilder noch schärfer und klarer zu drucken. Die neue Generation der Brother Tinten hat eine außergewöhnliche und erweiterte Farbreichweite wodurch noch lebhaftere Bilder gedruckt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP-J4110DW MFC-J4410DW MFC-J4510DW MFC-J4610DW MFC-J4710DW MFC-J6520DW MFC-J6720DW MFC-J6920DW
Seitenergebnis Farbtinte
1200 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HC05BK
ab € 188,72*
Ähnlich
Brother
LC123BK
ab € 15,60*
Ähnlich
Brother
LC123C
ab € 10,32*
Ähnlich
Brother
LC123M
ab € 10,28*
Ähnlich
Brother
LC123Y
ab € 10,42*
Ähnlich
Brother
LC127XLVALBPDR
ab € 64,11*
Ähnlich
Brother
LC125XLC
ab € 14,16*
Ähnlich
Brother
LC125XLY
ab € 14,15*
Ähnlich
Brother
LC127XLBK
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.