Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-123VALBP Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-123VALBP Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-123VALBP Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-123VALBP Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-123VALBP Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-123VALBP Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15767368
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-123VALBP
EAN/GTIN:
     5014047563225
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Value-Pack bestehend aus 4 Tintenpatronen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je 600 Seiten gemäß ISO/IEC 24711) ist kompatibel zu folgenden Geräten:

DCP-J132W / DCP-J152W / DCP-J172W / DCP-J552DW / DCP-J752DW / DCP-J4110DW / MFC-J245 / MFC-J470DW / MFC-J650DW / MFC-J870DW / MFC-J4410DW / MFC-J4510DW / MFC-J4610DW / MFC-J4710DW / MFC-J6520DW / MFC-J6720DW / MFC-J6920DW
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
MFC-J6720DW MFC-J6520DW MFC-J6920DW DCP-J152W DCP-J132W MFC-J4710DW MFC-J4610DW MFC-J4410DW MFC-J4510DW DCP-J4110DW MFC-J870DW MFC-J470DW MFC-J650DW DCP-J552DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
600 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.