Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 724005 Buntstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 724005 Buntstift
Pelikan 724005 Buntstift
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15760584
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     724005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
  • Farbstift Standard BSD12LN
    - mit dreieckigem Schaft in Schreibfarbe
    - Schaft aus Holz mit Lackierung auf Wasserbasis
    - Größe: 6 x 175 mm, Stärke der Mine: 3mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Hexagonal
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Durchmesser
6 mm
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.