Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15678142
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20828
EAN/GTIN:
     4048805208289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
dreibein stativ
Lieferumfang:
Stativ C5i, Panorama-Kugelkopf, Stativhaken, Inbusschlüssel, Schnellwechselplatte und Stativtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1590 mm
Höhe (min)
215 mm
Plattenbreite
410 mm
Kopfhöhe
90 mm
Kopfgewicht
310 g
Gewicht
1666 g
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Titan
Stativkopftyp
panoramisch
Kopfmaterial
Aluminium
Entfernbare Platten
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.