Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Orange
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Orange
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Orange
Rollei C5i Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15678141
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20827
EAN/GTIN:
     4048805208272
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
dreibein stativ
  • Leichte Aluminium-Magnesium-Konstruktion - 3D-Kugelkopf für professionelle Anwendungen - Drehbare Mittelsäule für Makrofotografie (Retrostellung) - Säulenbremse zur Arretierung der Mittelsäule - Handliche Schnellklemmen zum Fixieren der Beinlänge - Rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1560 mm
Höhe (min)
110 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Orange
Material
Aluminium, Magnesium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.