Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Artikel-Nr.:
     820-1121201
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6509B009
EAN/GTIN:
     8714574584416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Mit diesen vier jeweils 7 ml fassenden Tintentanks sparst du Zeit und Geld. Das ChromaLife100+ System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 24734
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA iP7250, PIXMA iP8750, PIXMA iX6850, PIXMA MG5450, PIXMA MG5550, PIXMA MG5650, PIXMA MG6350, PIXMA MG6450, PIXMA MG6650, PIXMA MG7150, PIXMA MG7550, PIXMA MX725, PIXMA MX925
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
CLI-551 C/M/Y/BK MULTI BL
Farbe
Ja
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 43,88*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,86*
€ 45,25*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,02*
€ 45,38*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 35,91*
€ 46,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,24*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
6443B001
ab € 10,60*
Sonstiges
Canon
6444B001
ab € 12,06*
Sonstiges
Canon
6512B001
ab € 9,00*
Sonstiges
Canon
6447B001
ab € 12,24*
Sonstiges
Canon
6445B001
ab € 12,24*
Sonstiges
Canon
6511B001
ab € 8,98*
Sonstiges
Canon
6446B001
ab € 11,99*
Sonstiges
Canon
2444B001
ab € 10,54*
Sonstiges
Canon
2442B001
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.