Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-706 PGY Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Foto grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-706 PGY Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Foto grau
Canon PFI-706 PGY Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Foto grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568697
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6691B001
EAN/GTIN:
     4960999910796
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto grau
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF9400
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 309,46*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 125,98*
Ähnlich
Canon
6664B001
ab € 126,32*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 125,80*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 125,74*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 126,53*
Ähnlich
Canon
6661B001
ab € 125,59*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 121,74*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 121,97*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 122,07*
Ähnlich
Canon
6660B001
ab € 122,12*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 221,77*
Ähnlich
Canon
6690B001
ab € 223,33*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 235,29*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 234,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.