| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15568683 Herst.-Nr.: 6665B001 EAN/GTIN: 4960999910345 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C | | Betriebstemperatur | 15 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Blau | | Kompatibilität | Canon imagePROGRAF iPF9400S | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon blau, druckerpatrone für canon, canon tinte blau, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |