Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-306 G Druckerpatrone Original Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-306 G Druckerpatrone Original Grün
Canon PFI-306 G Druckerpatrone Original Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568682
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6664B001
EAN/GTIN:
     4960999910314
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grün
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF9400S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 309,68*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 126,00*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 125,90*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 126,61*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 126,68*
Ähnlich
Canon
6661B001
ab € 125,45*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 121,22*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 121,47*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 121,37*
Ähnlich
Canon
6660B001
ab € 121,12*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 221,96*
Ähnlich
Canon
6690B001
ab € 222,61*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 235,49*
Ähnlich
Canon
6691B001
ab € 223,33*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 234,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.