| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15568675 Herst.-Nr.: 6657B001 EAN/GTIN: 4960999910222 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C | | Betriebstemperatur | 15 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Foto schwarz | | Kompatibilität | Canon imagePROGRAF iPF9400S | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |