Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-AAA1100BP4 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion NH-AAA1100BP4 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-AAA1100BP4 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15510581
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17011403
EAN/GTIN:
     4260033151957
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 11 x 117 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.2 mm
Durchmesser
10.2 mm
Gewicht
14.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,3525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,79*
€ 9,27
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 7,74*
€ 9,21
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 7,50*
€ 8,93
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,92*
€ 8,23
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,45*
€ 7,68
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 5,41*
€ 6,44
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.