Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Mobile Hardware Bag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mobile Hardware Bag Schwarz
Hama Mobile Hardware Bag Schwarz
Hama Mobile Hardware Bag Schwarz
Hama Mobile Hardware Bag Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1548235
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Gerätekoffer
  • Ausstattung:
  • über drei Seiten laufender Reißverschluss
  • 2 innenliegende Befestigungsgurte (zur Sicherung des Festplattengehäuses während des Transports)
  • variabler Innenteiler
  • Netztasche für Zubehör
  • separate Fronttasche für Zubehör
  • bequemer, verstellbarer Schultergurt
  • Profilgriff
  • Stellfüße mit gummierten Profil
Weitere Informationen:
Design
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178291
ab € 12,41*
Ähnlich
Hama
00081350
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama
00081360
ab € 22,21*
Ähnlich
Hama
00044219
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00054100
ab € 32,50*
Ähnlich
Hama
00049591
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.