Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AA 2.5Ah NiMH 4-BL Sanyo XX (RTU) Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2500 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goobay AA 2.5Ah NiMH 4-BL Sanyo XX (RTU) Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2500 mAh
Goobay AA 2.5Ah NiMH 4-BL Sanyo XX (RTU) Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2500 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15424202
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     4994334285775
Suchbegriffe:
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
vorgeladene akkus aa
vorgeladene akkus
Akku Ni-Mh Mignon 1,2 V 2500 mAh eneloop XX (HR-3UWX-4BP) - "ready to use" - Technology XX powered by eneloop Technology Sie interessieren sich schon länger für Ni-MH Akkus mit geringer Selbstentladung doch bisher war Ihnen die Kapazität zu gering? Auch diesem Wunsch nimmt sich SANYO an und bringt nun XX powered by eneloop auf den Markt. Mit einer Kapazität von 2500 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie beispielsweise Digitalkameras geeignet. Auch XX powered by eneloop bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 75% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet. - 500 Ladezyklen - 75 % Restkapazität nach 1 Jahr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekreisläufe (max)
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6097
ab € 20,50*
Ähnlich
PATONA
6107
ab € 28,30*
Ähnlich
PATONA
6104
ab € 17,60*
Ähnlich
PATONA
6105
ab € 38,29*
Ähnlich
PATONA
6067
ab € 10,52*
Ähnlich
PATONA
146452
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.