Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AAA 800mAh NiMH 4-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic AAA 800mAh NiMH 4-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wentronic AAA 800mAh NiMH 4-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-125382
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     62312
EAN/GTIN:
     5410853045274
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic - EVOLTA ("ready to use") Stay Charged Akku Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 800mA Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus "Rechargeable EVOLTA" sind nach dem Kauf sofort einsetzbar. Genau wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für eine sehr lange Zeit aufgeladen. Das bietet zwei Hauptvorteile: " Der wiederaufladbare "Rechargeable EVOLTA Akku kombiniert den Komfort einer Einwegbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines Akkus. Selbst nach einer Lagerzeit von bis zu einem Jahr stehen noch bis zu 80% der Akku-Leistung zur Verfügung. Kaufen, öffnen, sofort verwenden Die neuen Panasonic Recheargable EVOLTA-Akkus verlassen das Werk voll aufgeladen, so dass sie nach dem Kauf sofort eingesetzt und verwendet werden können. Der Akku fürs Leben Ein Reachargeable EVOLTA-Akku behält seine Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen. Für viele könnte das der Akku fürs Leben sein. Höchste Zuverlässigkeit Ein Rechargeable EVOLTA-Akku ist auch unter extremen Bedingungen in einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: von -10°C bis +65°C - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) 365 Tage Energie standby (Verwenden, laden, lagern, verwenden) - Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
10.5 x 10.5 x 44.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1600
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
13 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
317
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,60*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 11,49*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 12,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,93*
€ 14,04*
3 Tage
76
pro Stück
€ 9,45*
ab € 10,09*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.