Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AA 1.1Ah NiMH 4-BL Panasonic Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic AA 1.1Ah NiMH 4-BL Panasonic Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wentronic AA 1.1Ah NiMH 4-BL Panasonic Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15422665
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     62313
EAN/GTIN:
     5410853045304
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic - ("ready to use") Stay Charged Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 1100mA Der Panasonic Stay Charged AA-Akku ist ideal für für Geräte mit geringem Strombedarf. Er zeichnet sich besonders durch die hohe Anzahl an Ladezyklen aus. - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) 365 Tage Energie standby (Verwenden, laden, lagern, verwenden) - ideal für Solarlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
29 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.